SPEEDAIRE 35GL63 Filter 2 tommer NPT 747 cfm 1 mikron | AG4XUY

SPEEDAIRE 35GL63 Filter 2 tommer NPT 747 cfm 1 mikron

På lager
Vare: AG4XUY Modell: 35GL63

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakfiltre
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse5 / 8 "
AvløpstypeFlyte
Filter MediaMikroglass
Filtervurdering1 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme747 cfm
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde0.62 "
Rørstørrelse2 "PT
StørrelseGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421210000

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaHousing MaterialMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 35GL19 Filter 1 tomme NPT 154 cfm 1 mikron | AG4XAJ 35GL19MikroglassAluminum154 cfm1 "PT10 285 NOK
SPEEDAIRE 35GK62 Filter 1/4 tommers NPT 15 cfm 1 mikron | AG4XPV 35GK62MikroglassAluminum15 cfm1 / 4 "PT4 775 NOK
SPEEDAIRE 35GK82 Filter 1/2 tommer NPT 31 cfm 1 mikron | AG4XQR 35GK82MikroglassAluminum31 cfm1 / 2 "PT4 859 NOK
SPEEDAIRE 35GK90 Filter 1/2 tommer NPT 61 cfm 1 mikron | AG4XRA 35GK90MikroglassAluminum61 cfm1 / 2 "PT6 757 NOK
SPEEDAIRE 35GK98 Filter 3/4 Tommer NPT 92 cfm 1 mikron | AG4XRJ 35GK98MikroglassAluminumCFM 923 / 4 "PT7 596 NOK
SPEEDAIRE 35GL11 Filter 1 tommer NPT 123 cfm 1 mikron | AG4XRX 35GL11MikroglassAluminum123 cfm1 "PT9 343 NOK
SPEEDAIRE 35GL31 Filter 1-1/2 tommer NPT 185 cfm 1 mikron | AG4XTP 35GL31MikroglassAluminum185 cfm1-1 / 2 "PT10 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35GL63 Filter 2 tommer NPT 747 cfm 1 mikron
29 179 NOK / enhet