Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 06F34BC trykkluftfilter, 250 psi, 2.81 tommers bredde, polypropylen | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC trykkluftfilter, 250 psi, 2.81 tommers bredde, polypropylen

På lager
Vare: AB6KFU Modell: 06F34BCKryssreferanse: 21U803
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
1 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeStøpt sink
Skålstørrelse4.4 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter Mediapolypropylen
Filtervurdering5 micron
Housing Materialsink
Maks. Strømme85 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde6.22 "
Samlet bredde2.81 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
StørrelseKompakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Prep-Air II universalfilter som brukes til å fjerne urenheter i størrelser så lave som 5 mikron
    • Har en robust skål med økt overflate, manuell avløp og skueglass som sikrer lang levetid
    • Unik deflektorplate og et deksel designet for å generere en virvlende effekt på luftstrømmen for maksimal vann- og smussseparasjon

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
PARKER 06F24BC Trykkluftfilter 250 Psi 2.81 tommers bredde | AB6KFT 21U802 06F24BC80 cfm3 / 8 "PT1 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 06F34BC trykkluftfilter, 250 psi, 2.81 tommers bredde, polypropylen
1 923 NOK / enhet