PARKER ACSPX055JNMX Compressed Air Filter, 3 Inch Npt, 1, 314 Cfm, 290 PSI | CT7DPK 788FK0

PARKER ACSPX055JNMX Compressed Air Filter, 3 Inch Npt, 1, 314 Cfm, 290 PSI

På lager
Vare: CT7DPK Model: ACSPX055JNMXKryss Ref: 788FK0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.6555
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER AAPX035GNFX trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1 1/2 tomme Npt, 339 Cfm, 232 PSI | CT7DNE 788FH7 AAPX035GNFX13 584 NOK
PARKER AAPX025ENFX trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1 tomme Npt, 127 Cfm, 232 PSI | CT7DNF 788FH5 AAPX025ENFX8 812 NOK
PARKER AAPX030GNFX trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1 tomme Npt, 233 Cfm, 232 PSI | CT7DNG 788FH6 AAPX030GNFX12 162 NOK
PARKER AAPX010CNFX Trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1/2 tomme Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNH 788FH2 AAPX010CNFX4 162 NOK
PARKER AAPX015CNFX Trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1/2 tomme Npt, 42 Cfm, 232 PSI | CT7DNJ 788FH3 AAPX015CNFX5 734 NOK
PARKER AAPX010ANFX trykkluftfilter, 0.01 mikron, 1/4 tomme Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNK 788FH0 AAPX010ANFX4 203 NOK
PARKER AAPX045INFX trykkluftfilter, 0.01 mikron, 2 1/2 tomme Npt, 699 Cfm, 232 PSI | CT7DNL 788FH9 AAPX045INFX24 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER ACSPX055JNMX Compressed Air Filter, 3 Inch Npt, 1, 314 Cfm, 290 PSI
34 279 NOK / enhet