Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 780-002 Tenningsmodul | AD7FGA 4E959

ROBERTSHAW 780-002 tenningsmodul

På lager
Vare: AD7FGA Modell: 780-002Kryssreferanse: 4E959

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal tenningskontroll
Forsterker AC1.5
Kontrollvolter24
Elektriske tilkoblinger1/4 "Spader og Molex-plugg
Gass TypeLP
typenLockout, 1 Rod eller 2 Rod Sensing
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8419909580
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektrisk rangering (24)
    • Driftsbeskrivelse (sperrefunksjon for å stenge av all gass til ovnen, hvis pilottenning ikke oppstår etter en forhåndsbestemt tidsperiode. 780-002 gir 3 forsøk for tenning, hver tenningsperiode er 90 sekunder etterfulgt av 6 minutters tidsforsinkelse mellom Tenning Att)
    • Forkjøringstid (360 sek.)
    • Prøv på nytt (3)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACElektriske tilkoblingerGass TypeSaktypenPris
ROBERTSHAW 780-845 Tenningsmodul, Intermitterende Pilottenning, 24V | AB3HKN 1TGD9 780-84511/4 "hurtigkoblingLP / NGTenningsmodulIntermitterende pilotantenn3 287 NOK
ROBERTSHAW 780-001 Tenningsmodul | AD7FFZ 4E958 780-0011.51/4 "Spader og Molex-pluggNGUniversal tenningskontrollNonlockout, 1 Rod eller 2 Rod Sensing2 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 780-002 tenningsmodul
2 955 NOK / enhet