Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 780-845 Tenningsmodul, Intermitterende Pilottenning, 24V | AB3HKN 1TGD9

ROBERTSHAW 780-845 tenningsmodul, intermitterende pilottenning, 24V

På lager
Vare: AB3HKN Modell: 780-845Kryssreferanse: 1TGD9
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
3 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTenningsmodul
Forsterker AC1
Kontrollvolter24
Dybde34 "
Elektriske tilkoblinger1/4 "hurtigkobling
Gass TypeLP / NG
typenIntermitterende pilotantenn
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8419909580
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Robertshaw 780-845 tenningsmodul med flammeretting med solid-state logikk og flammeføling for automatisk sekvensering, for å sikre riktig drift av en intermitterende pilottenningsenhet
    • Gir 90 sekunder med gnist, etterfulgt av en tidsforsinkelse på seks minutter (rensing) mellom tenningsforsøkene
    • Kontinuerlig overvåket pilotbrenner ved en synkron frekvens under varigheten av oppvarmingssyklusen
    • Fullstendige installasjonsinstruksjoner for enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACElektriske tilkoblingerGass TypeSaktypenPris
ROBERTSHAW 780-001 Tenningsmodul | AD7FFZ 4E958 780-0011.51/4 "Spader og Molex-pluggNGUniversal tenningskontrollNonlockout, 1 Rod eller 2 Rod Sensing2 592 NOK
ROBERTSHAW 780-002 Tenningsmodul | AD7FGA 4E959 780-0021.51/4 "Spader og Molex-pluggLPUniversal tenningskontrollLockout, 1 Rod eller 2 Rod Sensing3 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 780-845 tenningsmodul, intermitterende pilottenning, 24V
3 701 NOK / enhet