APPROVED VENDOR Vognbolter

filtre

APPROVED VENDOR -

Vognbolt, Medium karbonstål

StilModellBorestørrelseFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU08320.025.025017 / 64 "sink0.594 "0.145 "2.5 "0.156 "0.26 "1 / 4-20386NOK
BMPB74817 / 64 "Chrome0.563 "0.125 "2"0.125 "0.245 "1 / 4-20215NOK
CU08320.025.007517 / 64 "sink0.594 "0.145 "3 / 4 "0.156 "0.26 "1 / 4-20182NOK
AU08320.025.020017 / 64 "sink0.594 "0.145 "2"0.156 "0.26 "1 / 4-20281NOK
DU08320.025.012517 / 64 "sink0.594 "0.145 "1.25 "0.156 "0.26 "1 / 4-20188NOK
DU08320.025.015017 / 64 "sink0.594 "0.145 "1.5 "0.156 "0.26 "1 / 4-20216NOK
EMPB74717 / 64 "Chrome0.563 "0.125 "1.5 "0.125 "0.245 "1 / 4-20180NOK
EMPB66217 / 64 "Chrome0.563 "0.125 "1"0.125 "0.245 "1 / 4-20196NOK
BMPB74917 / 64 "Chrome0.563 "0.125 "2.5 "0.125 "0.245 "1 / 4-20230NOK
DU08320.031.010021 / 64 "sink0.719 "0.176 "1"0.187 "0.324 "5 / 16-18313NOK
DU08320.031.012521 / 64 "sink0.719 "0.176 "1.25 "0.187 "0.324 "5 / 16-18356NOK
EMPB66321 / 64 "Chrome0.688 "0.156 "3 / 4 "0.156 "0.307 "5 / 16-18196NOK
EMPB75021 / 64 "Chrome0.688 "0.156 "1"0.156 "0.307 "5 / 16-18180NOK
BMPB75321 / 64 "Chrome0.688 "0.156 "2.5 "0.156 "0.307 "5 / 16-18261NOK
FMPB75221 / 64 "Chrome0.688 "0.156 "2"0.156 "0.307 "5 / 16-18230NOK
EMPB75121 / 64 "Chrome0.688 "0.156 "1.5 "0.156 "0.307 "5 / 16-18184NOK
DU08320.031.015021 / 64 "sink0.719 "0.176 "1.5 "0.187 "0.324 "5 / 16-18444NOK
CU08320.031.007521 / 64 "sink0.719 "0.176 "3 / 4 "0.187 "0.324 "5 / 16-18258NOK
CU08320.037.010025 / 64 "sink0.844 "0.208 "1"0.219 "0.388 "3 / 8-16282NOK
CU08320.037.007525 / 64 "sink0.844 "0.208 "3 / 4 "0.219 "0.388 "3 / 8-16360NOK
EMPB75525 / 64 "Chrome0.782 "0.188 "1.5 "0.188 "0.368 "3 / 8-16212NOK
FMPB75625 / 64 "Chrome0.782 "0.188 "2"0.188 "0.368 "3 / 8-16257NOK
FMPB75725 / 64 "Chrome0.782 "0.188 "2.5 "0.188 "0.368 "3 / 8-16287NOK
DU08320.037.022525 / 64 "sink0.844 "0.208 "2.25 "0.219 "0.388 "3 / 8-16223NOK
AU08320.037.025025 / 64 "sink0.844 "0.208 "2.5 "0.219 "0.388 "3 / 8-16222NOK
APPROVED VENDOR -

Vognbolt, lite karbonstål

StilModellBorestørrelseFinishKlasseHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddePris (eks. mva)
AU08320.031.0200-sink50.688 "0.156 "2"0.156 "0.307 "263NOK
BU08305.025.025017 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "2.5 "0.125 "0.245 "141NOK
BU08305.025.005017 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "1 / 2 "0.125 "0.245 "55NOK
CU08307.025.025017 / 64 "VarmgalvanisertA0.563 "0.125 "2.5 "0.125 "0.245 "301NOK
DU08307.025.015017 / 64 "VarmgalvanisertA0.563 "0.125 "1.5 "0.125 "0.245 "188NOK
DU08307.025.012517 / 64 "VarmgalvanisertA0.563 "0.125 "1.25 "0.125 "0.245 "207NOK
DU08307.025.010017 / 64 "VarmgalvanisertA0.563 "0.125 "1"0.125 "0.245 "125NOK
EU08305.025.022517 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "2.25 "0.125 "0.245 "183NOK
BU08305.025.020017 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "2"0.125 "0.245 "114NOK
EU08305.025.027517 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "2.75 "0.125 "0.245 "400NOK
BU08305.025.017517 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "1.75 "0.125 "0.245 "169NOK
BU08305.025.007517 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "3 / 4 "0.125 "0.245 "57NOK
BU08305.025.012517 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "1.25 "0.125 "0.245 "79NOK
DU08307.025.020017 / 64 "VarmgalvanisertA0.563 "0.125 "2"0.125 "0.245 "176NOK
BU08305.025.010017 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "1"0.125 "0.245 "88NOK
BU08305.025.015017 / 64 "sinkA0.563 "0.125 "1.5 "0.125 "0.245 "82NOK
EU08305.031.017521 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "1.75 "0.156 "0.307 "422NOK
FU08305.031.040021 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "4"0.156 "0.307 "181NOK
BU08305.031.012521 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "1.25 "0.156 "0.307 "146NOK
BU08305.031.015021 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "1.5 "0.156 "0.307 "147NOK
BU08305.031.020021 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "2"0.156 "0.307 "166NOK
BU08305.031.025021 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "2.5 "0.156 "0.307 "220NOK
GU08305.031.050021 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "5"0.156 "0.307 "320NOK
EU08305.031.022521 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "2.25 "0.156 "0.307 "606NOK
HU08305.031.060021 / 64 "sinkA0.688 "0.156 "6"0.156 "0.307 "213NOK
APPROVED VENDOR -

Vognbolt, 18-8 rustfritt stål

StilModellBorestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU51500.025.006217 / 64 "0.594 "0.141 "5 / 8 "0.125 "0.245 "100,000 psi1 / 4-20266NOK
BSC4BCB040C1750FPS0017 / 64 "0.594-0.563"0.145 til 0.125 "1.75 "0.156 til 0.125 "0.26 til 0.245 "100 til 150 KSI1 / 4-2016NOK
AU51500.025.005017 / 64 "0.594-0.563"0.145 til 0.125 "1 / 2 "0.156 til 0.125 "0.26 til 0.245 "100 til 150 KSI1 / 4-20120NOK
AU51500.025.007517 / 64 "0.594-0.563"0.145 til 0.125 "3 / 4 "0.156 til 0.125 "0.26 til 0.245 "100 til 150 KSI1 / 4-20195NOK
CSC4BCB040C2500FPS0017 / 64 "0.594-0.563"0.145 til 0.125 "2.5 "0.156 til 0.125 "0.26 til 0.245 "100 til 150 KSI1 / 4-2035NOK
DSC4BCB050C5000FPS0021 / 64 "0.719-0.688"0.176 til 0.156 "5"0.187 til 0.156 "0.324 til 0.307 "100 til 150 KSI5 / 16-18106NOK
ESC4BCB060C2500FPS0025 / 64 "0.844-0.782"0.208 til 0.188 "2.5 "0.219 til 0.188 "0.388 til 0.368 "100 til 150 KSI3 / 8-1635NOK
FSC4BCB060C0750FPS0025 / 64 "0.844-0.782"0.208 til 0.188 "3 / 4 "0.219 til 0.188 "0.388 til 0.368 "100 til 150 KSI3 / 8-16279NOK
E1VE2025 / 64 "0.844 "0.203 "1.75 "0.188 "0.368 "100,000 psi3 / 8-16487NOK
GSC4BCB080C2000FPS0033 / 64 "1.094-1.032"0.27 til 0.25 "2"0.281 til 0.25 "0.515 til 0.492 "100 til 150 KSI1 / 2-1328NOK
FSC4BCB080C1000FPS0033 / 64 "1.094-1.032"0.27 til 0.25 "1"0.281 til 0.25 "0.515 til 0.492 "100 til 150 KSI1 / 2-13253NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?