Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08307.025.0200 Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 1/4-20 X 2 L, 100PK | AB2FRD 1LU74

APPROVED VENDOR U08307.025.0200 Vognbolt varmgalvanisert 1/4-20 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2FRD Modell: U08307.025.0200Kryssreferanse: 1LU74
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 "
Firkantet bredde0.245 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2699
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.025.0200 Vognbolt varmgalvanisert 1/4-20 X 2 L, 100PK
176NOK /pakke