Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VB84 Vognbolt 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK | AB3TBL

APPROVED VENDOR 1VB84 vognbolt 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AB3TBL Modell: 1VB84
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
16NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.594-0.563"
Hodehøyde0.145 til 0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.125 "
Firkantet bredde0.26 til 0.245 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB84 vognbolt 1/4-20 X 1 3/4 L, 25PK
16NOK /pakke