Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9LCP 2DU45

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Vognbolt 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB9LCP Modell: U08320.031.0150Kryssreferanse: 2DU45
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
444NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.0.719 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.187 "
Firkantet bredde0.324 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7658
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Vognbolt 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK
444NOK /pakke