Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08320.025.0250 Vognbolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK | AB9LCK 2DU41

APPROVED VENDOR U08320.025.0250 Vognbolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LCK Modell: U08320.025.0250Kryssreferanse: 2DU41
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.26 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5179
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0250 Vognbolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 100PK
386NOK /pakke