Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VE22 Vognbolt, 10PK | AB3TZW

APPROVED VENDOR 1VE22 Vognbolt, 10PK

På lager
Vare: AB3TZW Modell: 1VE22
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.844-0.782"
Hodehøyde0.208 til 0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.219 til 0.188 "
Firkantet bredde0.388 til 0.368 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE22 Vognbolt, 10PK
35NOK /pakke