Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VB87 Vognbolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 vognbolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AB3TBM Modell: 1VB87
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.594-0.563"
Hodehøyde0.145 til 0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.125 "
Firkantet bredde0.26 til 0.245 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB87 vognbolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
35NOK /pakke