Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 5/8L, 100PK | AB3TBH 1VB79

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Vognbolt rustfritt stål 1/4-20 X 5/8L, 100PK

På lager
Vare: AB3TBH Modell: U51500.025.0062Kryssref: 1VB79 / 164W30
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
280NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.141 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.125 "
Firkantet bredde0.245 "
Strekkfasthet100,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Vognbolt rustfritt stål 1/4-20 X 5/8L, 100PK
280NOK /pakke