BRADY Rørmarkør, varm


filtre
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4197-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark208NOK
A
4197-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark83NOK
B
4197-H
-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark424NOK
C
4334-D
-Grønn4 til 6 "-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark221NOK
A
4197-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark225NOK
A
4197-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark115NOK
C
4334-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark83NOK
D
7144-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
E
7144-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
F
7144-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?