Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4334-D Pipe Marker Hot | AF8CQR 24VJ64

BRADY 4334-D Pipe Marker Hot

På lager
Vare: AF8CQR Modell: 4334-DKryssreferanse: 24VJ64
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7144-1 Rørmarkør Varm gul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE2ZWK 5ADE9 7144-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7144-3C Pipe Marker Hot Yellow 3/4 inch or less | AE2ZWM 5ADF1 7144-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7144-4 Rørmarkør Varm gul 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZWN 5ADF2 7144-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4197-C Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TNW 8CVA0 4197-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark208NOK
BRADY 4197-A Pipe Marker Hot Yellow 3/4 Til 1-3/8 In | AF4EYK 8UKZ0 4197-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark83NOK
BRADY 4197-D Pipe Marker Hot Yellow 4 Til 6 In | AF4FJY 8UTN3 4197-D-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark225NOK
BRADY 4197-B Pipe Marker Hot Yellow 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4NAD 9CR96 4197-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4334-D Pipe Marker Hot
221NOK / enhet