Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Carriage Bolt Stainless Steel 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Vognbolt rustfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AB3TZU Modell: U51500.037.0075Kryssreferanse: 1VE16
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.844-0.782"
Hodehøyde0.208 til 0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.219 til 0.188 "
Firkantet bredde0.388 til 0.368 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Vognbolt rustfritt stål 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
321NOK /pakke