EXTECH Termoelement datalogger


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.4% av lesing (+1.8 grader F / 1 grader C) Typer J, K, E, T og +/- 0.5% av lesing (+5 grader F / 3 grader C) Typer R, S , Automatisk avslåing: Ja , Batteritype: AAA , Datahold: Ja , Vise: LCD , Grensesnitt: SD-kort , Minne: Min / Max , Antall innganger: 12 , Probe Connector: Termoelement , Vedtak: 0.1 grader, 1 grader , Samplingsfrekvens: 1 til 3600 sek. , Temp. Område: -148 grader til 3092 grader
StilModellKalibreringssertifikatPris (eks. mva)
A
TM500-NIST
NIST21 626 NOK
A
TM500
Valgfritt21 015 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?