Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TM500-NIST Termoelement NIST-sertifikat | AF9NRG 30JZ54

EXTECH TM500-NIST termoelement datalogger NIST-sertifikat

På lager
Vare: AF9NRG Modell: TM500-NISTKryssreferanse: 30JZ54
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
21 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement datalogger
Nøyaktighet+/- 0.4% av lesing (+1.8 grader F / 1 grader C) Typer J, K, E, T og +/- 0.5% av lesing (+5 grader F / 3 grader C) Typer R, S
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
DataloggingJa
ViseLCD
InterfaceSD-kort
MinneMin / Max
Antall innganger12
SondekontaktTermoelement
oppløsning0.1 grader, 1 grader
Sampling Rate1 til 3600 sek.
Temp. Område-148 grader til 3092 grader
TermoelementtypeJ, K, E, T, R, S

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9025198080

Produktdetaljer:

    • NIST-sertifisering av (Flir)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatPris
EXTECH TM500 Termoelement Datalogger 12 kanaler | AF9NRF 30JZ53 TM500Valgfritt21 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TM500-NIST termoelement datalogger NIST-sertifikat
21 644 NOK / enhet