Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TM500 Termoelement Datalogger 12 kanaler | AF9NRF 30JZ53

EXTECH TM500 Termoelement Datalogger 12 kanaler

På lager
Vare: AF9NRF Modell: TM500Kryssreferanse: 30JZ53
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
21 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement datalogger
Nøyaktighet+/- 0.4% av lesing (+1.8 grader F / 1 grader C) Typer J, K, E, T og +/- 0.5% av lesing (+5 grader F / 3 grader C) Typer R, S
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatValgfritt
DataholdJa
DataloggingJa
ViseLCD
InterfaceSD-kort
MinneMin / Max
Antall innganger12
SondekontaktTermoelement
oppløsning0.1 grader, 1 grader
Sampling Rate1 til 3600 sek.
Temp. Område-148 grader til 3092 grader
TermoelementtypeJ, K, E, T, R, S

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6505
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9025805050

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatPris
EXTECH TM500-NIST Termoelement NIST-sertifikat | AF9NRG 30JZ54 TM500-NISTNIST21 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TM500 Termoelement Datalogger 12 kanaler
21 015 NOK / enhet