Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51500.025.0075 Vognbolt Rustfritt stål 1/4-20 X 3/4L, 100PK | AB3TBJ 1VB80

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Vognbolt rustfritt stål 1/4-20 X 3/4L, 100PK

På lager
Vare: AB3TBJ Modell: U51500.025.0075Kryssref: 1VB80 / 164W31
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.594-0.563"
Hodehøyde0.145 til 0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.125 "
Firkantet bredde0.26 til 0.245 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Vognbolt rustfritt stål 1/4-20 X 3/4L, 100PK
224NOK /pakke