Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MPB752 Boltvognstol 5/16-18 X 2, 5PK | AD7WLB 4GVC5

APPROVED VENDOR MPB752 Boltvognstol 5/16-18 X 2, 5PK

På lager
Vare: AD7WLB Modell: MPB752Kryssref: 4GVC5
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishChrome
Klasse5
Hode Dia.0.688 "
Hodehøyde0.156 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.307 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB752 Boltvognstol 5/16-18 X 2, 5PK
230NOK /pakke