Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB756 Bolt Carriage Chrome 3/8-16 X 2, 5PK | AD7WLF 4GVC9

APPROVED VENDOR MPB756 Boltvogn Krom 3/8-16 X 2, 5PK

På lager
Vare: AD7WLF Modell: MPB756Kryssref: 4GVC9
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishChrome
Klasse5
Hode Dia.0.782 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.188 "
Firkantet bredde0.368 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB756 Boltvogn Krom 3/8-16 X 2, 5PK
270NOK /pakke