Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08320.031.0200 Vognbolt 5/16-18 X 2 Tommer, 100PK | AD3DMN 3YGN9

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Vognbolt 5/16-18 X 2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AD3DMN Modell: U08320.031.0200Kryssreferanse: 3YGN9
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.0.688 "
Hodehøyde0.156 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.307 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.133
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Vognbolt 5/16-18 X 2 tommer, 100PK
263NOK /pakke