Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08320.025.0125 Vognbolt 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9LCG 2DU38

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Vognbolt 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LCG Modell: U08320.025.0125Kryssref.: 2DU38 / 164W40
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.0.594 "
Hodehøyde0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.26 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.025.0125 Vognbolt 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
188NOK /pakke