Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 1L, 100PK | AB2DUN 1LE80

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Vognbolt Sink 1/4-20 X 1L, 100PK

På lager
Vare: AB2DUN Modell: U08305.025.0100Kryssreferanse: 1LE80
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
KlasseA
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 "
Firkantet bredde0.245 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Vognbolt Sink 1/4-20 X 1L, 100PK
93NOK /pakke