Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08305.031.0600 Vognbolt Sink 5/16-18 X 6L, 50PK | AB2FQD 1LU23

APPROVED VENDOR U08305.031.0600 Vognbolt Sink 5/16-18 X 6L, 50PK

På lager
Vare: AB2FQD Modell: U08305.031.0600Kryssreferanse: 1LU23

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
Finishsink
KlasseA
Hode Dia.0.688 "
Hodehøyde0.156 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.307 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5794
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0600 Vognbolt Sink 5/16-18 X 6L, 50PK
244NOK /pakke