Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08307.025.0150 Vognbolt 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK | AB2FRC 1LU73

APPROVED VENDOR U08307.025.0150 Vognbolt 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2FRC Modell: U08307.025.0150Kryssref.: 1LU73 / 164W17
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 "
Firkantet bredde0.245 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0319
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.025.0150 Vognbolt 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
188NOK /pakke