Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Carriage Bolt 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Vognbolt 5/16-18 X 5 L, 5PK

På lager
Vare: AB3TZT Modell: U51500.031.0500Kryssreferanse: 1VE15
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.719-0.688"
Hodehøyde0.176 til 0.156 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.187 til 0.156 "
Firkantet bredde0.324 til 0.307 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.257
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Vognbolt 5/16-18 X 5 L, 5PK
106NOK /pakke