Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T15-KL Knivblad til loddetips 4.7 mm x 11 mm | AG3BWL 32TV77

HAKKO T15-KL Loddespiss knivblad 4.7 mm x 11 mm

På lager
Vare: AG3BWL Modell: T15-KLKryssref: 32TV77
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse4.7 11 mm x mm
typenKnivblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
HAKKO T15-K Loddeknivkniv 4.7 mm x 15 mm | AG3BWJ 32TV75 T15-K4.7 15 mm x mm379NOK
HAKKO T15-KF Loddetippknivblad 4.6 mm x 17 mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 17 mm x mm363NOK
HAKKO T15-KU Loddetippknivblad 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KU3 11 mm x mm371NOK
HAKKO T18-K Loddeknivkniv 5.0 x 14 mm | AG3BYA 32TW10 T18-K5.0 14 mm x mm214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T15-KL Loddespiss knivblad 4.7 mm x 11 mm
357NOK / enhet