Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51500.050.0100 Vognbolt, 10PK | AB3UAA 1VE30

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Vognbolt, 10PK

På lager
Vare: AB3UAA Modell: U51500.050.0100Kryssreferanse: 1VE30
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
291NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.1.094-1.032"
Hodehøyde0.27 til 0.25 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.281 til 0.25 "
Firkantet bredde0.515 til 0.492 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.050.0100 Vognbolt, 10PK
291NOK /pakke