MAIN FILTER INC. Hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 10 mikron


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0611855
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03-435 PSI26 kvm Tommer222NOK
RFQ
A
MF0358131
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 kvm Tommer222NOK
RFQ
B
MF0229941
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ
B
MF0229942
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ
B
MF0271628
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ
A
MF0121415
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 kvm Tommer222NOK
RFQ
B
MF0612657
0.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ
C
MF0395963
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0025937
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0211782
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0493693
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0609826
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0693654
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0641542
1.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
D
MF0612360
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "23.14-435 PSI578 kvm Tommer458NOK
RFQ
E
MF0612392
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
E
MF0396162
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
E
MF0034539
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
E
MF0356171
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
E
MF0356170
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
E
MF0397303
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
D
MF0358290
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "23.14435435 PSI578 kvm Tommer458NOK
RFQ
E
MF0356586
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
D
MF0356129
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "23.14435435 PSI578 kvm Tommer458NOK
RFQ
D
MF0356127
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "23.14-435 PSI578 kvm Tommer458NOK
RFQ
E
MF0885764
1.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?