HOVEDFILTER INC. MF0395963 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde | CF8VMY

HOVEDFILTER INC. MF0395963 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde

Vare: CF8VMY Modell: MF0395963
420NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.114 "
Bunn OD2.52 "
Kapasitet18.14
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse453 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde8.97
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.114 "
Topp OD2.52 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SEPARASJONSTEKNOLOGIER

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0025937 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde | CF6TFP MF00259371.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034539 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF6UAV MF00345391.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----415NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0121415 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 1.45 tommers høyde | CF7FRX 6P10 MF01214150.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 kvm Tommer222NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0211782 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde | CF7QNP P2072301 MF02117821.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 kvm Tommer420NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0229941 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 2.75 tommers høyde | CF7TJT EN20P10 MF02299410.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0229942 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 2.75 tommers høyde | CF7TJU MF02299420.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0271628 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 2.75 tommers høyde | CF7XTY LS005L10B MF02716280.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tommer242NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0395963 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde
420NOK / enhet