Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08320.037.0225 Carriage Bolt 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK | AB9LCW 2DU55

APPROVED VENDOR U08320.037.0225 Vognbolt 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB9LCW Modell: U08320.037.0225Kryssref.: 2DU55 / 164W45
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.0.844 "
Hodehøyde0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.219 "
Firkantet bredde0.388 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6916
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0225 Vognbolt 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK
223NOK /pakke