RED HAT Luftolje og vann magnetventiler

Har en normalt lukket ventilkonfigurasjon, egnet for bruk med luft, inerte gasser og drikkevann. Designet for å kontrollere tilbakestrømningsforhold, blande eller distribuere prosessvæsker, eller fungere som avstengnings- og utløsningsventiler i kjemiske overførings- og lagringsapplikasjoner

filtre

RED HAT -

Aluminium støvsamler magnetventil

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseWattsMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "2 915NOK
B8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185 Grader F1, 2, 3, 3S, 4 og 4X1.125 "2 211NOK
C8353J0393"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x2"3 368NOK
StilModellPris (eks. mva)
A8320G184MO2 539NOK
A8320G184MS2 591NOK
RED HAT -

Messing hurtig eksos magnetventil

StilModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonPris (eks. mva)
AEF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 308NOK
A8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 310NOK
B8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt stengt1 738NOK
CEF8321G0023 / 8 "2-13 / 16 "0.803.875 "3.125 "2 15 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt6 544NOK
DEF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalt stengt5 023NOK
A8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Normalt stengt2 957NOK
AEF8320G1843 / 32 "1.75 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Normalt stengt3 184NOK
E8317G0233 / 32 "1-9 / 16 "0.203"2"2.187 "1 / 4 "Normalt stengt3 400NOK
A8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 137NOK
AEF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 280NOK
F8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalt stengt3 496NOK
GEF8317G0353 / 32 "1-9 / 16 "0.204"2 1 / 16 "2"1 / 4 "Normalt stengt4 544NOK
H8321G0029 / 32 "2-13 / 16 "0.803.875 "3.125 "2 15 / 16 "3 / 8 "Normalt stengt5 409NOK
I8321G0039 / 32 "3-9 / 16 "0.803"3"2"1 / 4 "Normalt åpen5 420NOK
StilModellVentilkonfigurasjonSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientWattsSpoleskapMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A8320G136MSNormalt åpen1.75 "0.066.1Vanntett koblingsboks180 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 64 "2 392NOK
AEF8320G174MSUniversell1.375 "0.1217.1Eksplosjonssikker og vanntett200 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4 119NOK
RED HAT -

magnet~~POS=TRUNC

StilModellMin. Differensial for driftstrykkBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEF8342G020120 / 60DA0 psiMessing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "11 333NOK
B8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 180NOK
C8342G0200 psiMessing2.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "7 823NOK
DHT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminum2-13 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "4 751NOK
E8316G01610 psiMessing3.187 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "5 897NOK
FEFHC8321G001125/DCDD10 psiMessing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "7 724NOK
RED HAT -

Messing langsom lukkende magnetventil

StilModellSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "4 371NOK
A8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "4 095NOK
A8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "4 262NOK
B8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "9 609NOK
A8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"8 673NOK
A8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "13 925NOK
A8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"16 871NOK
RED HAT -

Magnetventil i messing

StilModellIP RatingBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseMaks. Væsketemp.MediaMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Pris (eks. mva)
AEF8317H307-Messing3.125 "149 Grader FLuft / inert gass5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "5 926NOK
BEF8262H002-Messing2.5 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "2 081NOK
CEF8210G035-Messing3-15 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "5 963NOK
CEF8210G006-Messing3.375 "175 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4 571NOK
CEF8210G009-Messing3"180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "3 524NOK
DEF8210G022-Messing4.187 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 91.25 "9 795NOK
EEF8320G182-Messing1-13 / 16 "200 Grader F-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 024NOK
CEF8210G094-Messing3.375 "180 Grader FLuft / inert gass og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 901NOK
FEVX8316G382MB17596-316 rustfritt stål2.875 "140 Grader F-15 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "21 159NOK
GEF8316G301-Messing4.5 "140 Grader FLuft / inert gass0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "10 031NOK
CEF8210G033-Messing3-13 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "5 153NOK
CEF8210G056-Messing4-13 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 91.25 "8 740NOK
HEF8210G015-Messing3.625 "180 Grader FLuft / inert gass og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 97 / 16 "3 577NOK
CEF8210G034-Messing3.437 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "5 059NOK
IEF8314H300-Messing1-5 / 16 "149 Grader FLuft / inert gass0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "4 912NOK
CEF8210G101-Messing4-9 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 91.75 "19 462NOK
JEF8345H003-Messing4"180 Grader FLuft / inert gass10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "5 787NOK
CEF8210G100-Messing4-9 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 91.75 "13 152NOK
KEF8316G054-Messing3-1 / 16 "180 Grader F-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "7 578NOK
LEF8316G302-Messing2.875 "140 Grader F-15 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "10 061NOK
CEF8210G093-Messing3.375 "180 Grader FLuft / inert gass og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4 071NOK
EEF8320G182-Messing1-13 / 16 "150 Grader F-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 691NOK
DEF8210G004-Messing4"180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann5 psi3, 4, 4X, 7, 91"5 575NOK
MEF8317G307-Messing3.5 "140 Grader FLuft / inert gass5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "5 976NOK
N8030G071-Messing3.875 "200 Grader FLuft / inert gass og vann0 psi77 / 16 "4 151NOK
RED HAT -

Enkel magnetventil

StilModellNEMA-vurderingSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A8345G0011, 2, 3, 3s, 4, 4x2.031 "0.091 / 16 "4 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "4 426NOK
B8342G0011, 2, 3, 3s, 4, 4x4"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "1 / 4 "4 811NOK
C8344G0741, 2, 3, 3s, 4, 4x2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "10 615NOK
D8345P0011, 2, 3, 3s, 4, 4x3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "5 408NOK
C8344G0701, 2, 3, 3s, 4, 4x2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "8 517NOK
C8344G0271, 2, 3, 3s, 4, 4x2"1.403 / 8 "4.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "11 873NOK
A8345G0011, 2, 3, 3s, 4, 4x4"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2 1 / 16 "1 / 4 "3 904NOK
C8344G0011, 2, 3, 3s, 4, 4x2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "8 949NOK
B8342G003P1, 2, 3, 3s, 4, 4x2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "8 015NOK
B8342G0031, 2, 3, 3s, 4, 4x4"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "3 / 8 "4 912NOK
CEF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 525NOK
EEF8345G0013, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2 1 / 16 "1 / 4 "5 395NOK
BEF8342G0013, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "1 / 4 "6 392NOK
CEF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 640NOK
FEF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "5 541NOK
BEF8342G0033, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "3 / 8 "6 514NOK
CEF8344G0743, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "12 466NOK
RED HAT -

Magnetventil 3/2 tommer

StilModellTotal høydeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningPris (eks. mva)
AEF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell24 VDC3 512NOK
A8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt åpen110 / 120 VAC2 750NOK
B8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt åpen110 / 120 VAC2 247NOK
A8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell110 / 120 VAC2 206NOK
BEF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt110 / 120 VAC6 567NOK
CEF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normalt stengt24 VDC6 559NOK
C8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt110 / 120 VAC5 472NOK
CEF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt24 VDC6 540NOK
C8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt24 VDC6 032NOK
B8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt åpen110 / 120 VAC1 744NOK
StilModellRørstørrelseSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"1 936NOK
A8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "3 371NOK
A8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "1 325NOK
RED HAT -

Magnetventil i messing med manuell operatør

StilModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC10 417NOK
B8345G001MO1 / 16 "2.031 "0.094 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "120 VAC6 465NOK
CEF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC8 033NOK
A8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC12 457NOK
A8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC13 634NOK
AEF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC14 369NOK
D8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC6 262NOK
EEF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC7 954NOK
EEF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC11 579NOK
RED HAT -

Magnetventil i rustfritt stål

StilModellMaks. Væsketemp.Body MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseMediaMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydePris (eks. mva)
A8320G001120 Grader FMessing1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "3.75 "1 862NOK
BWSNF8327B10224 / DCD125 Grader FRustfritt stål2.5 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi-1 / 4 "5.437 "16 098NOK
CJSP8340G001130 Grader FAluminum2-5 / 16 "-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "4.125 "6 721NOK
D8340G001130 Grader FAluminum2-5 / 16 "-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 64 "4"6 428NOK
EEF8314G301140 Grader FRustfritt stål3-13 / 16 "Luft / inert gass0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "5 358NOK
A8320G130140 Grader FMessing1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 64 "3.75 "2 028NOK
FEF8314G30124 / DCDD140 Grader FRustfritt stål2"Luft / inert gass0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "5 358NOK
GEF8344G370140 Grader FMessing2-5 / 16 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4 11 / 16 "12 245NOK
HEF8317G308140 Grader FRustfritt stål3.5 "Luft / inert gass5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4"8 332NOK
IEF8317H308 24 / DC149 Grader FRustfritt stål3.125 "Luft / inert gass5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 1 / 16 "8 332NOK
JEF8314H301 12 / DC149 Grader FRustfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gass0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "4.375 "5 398NOK
K8210G087150 Grader FRustfritt stål3.437 "Luft / inert gass og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "9 924NOK
L8344G070150 Grader FMessing2.187 "-10 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 4 "4.125 "8 634NOK
FEF8320G20024 / DCDD150 Grader FRustfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "4 483NOK
MEF8344G072150 Grader FMessing2"-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4 1 / 16 "12 474NOK
NEF8210G087150 Grader FRustfritt stål3.437 "Luft / inert gass og vann0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "10 582NOK
A8320G174150 Grader FMessing1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 32 "3.75 "2 404NOK
N8210G088150 Grader FRustfritt stål3.437 "Luft / inert gass og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "9 074NOK
OEF8210G038150 Grader FRustfritt stål3-15 / 16 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 95 / 8 "4.625 "16 357NOK
PEF8320G202150 Grader FRustfritt stål2.75 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "4 246NOK
Q8342G703160 Grader FRustfritt stål3"-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "4.437 "12 569NOK
REF8342G701120 / 60DA160 Grader FRustfritt stål2.5 "Luft / inert gass, lett olje og vann0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "13 961NOK
SEF8342G022160 Grader FMessing2-9 / 16 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "13 060NOK
T8342G501160 Grader FMessing3"-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "4.437 "5 117NOK
U8342G701160 Grader FRustfritt stål3"-0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "4.437 "12 113NOK
RED HAT -

316 Magnetventil i rustfritt stål

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeVentilkonfigurasjonSpenningWattsPris (eks. mva)
AEV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRUniversell24 VDC1.45 489NOK
BEV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell24 VDC11.69 755NOK
BEV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell110 / 120 VAC1210 061NOK
CEV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRNormalt stengt24 VDC0.5512 682NOK
DEV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormalt stengt24 VDC0.5512 724NOK
DEV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormalt stengt24 VDC0.5512 982NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?