Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc Aluminium | AE4MLK 5LU49

RED HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc Aluminium

På lager
Vare: AE4MLK Modell: 8353C035Kryssreferanse: 5LU49
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
1 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjernstyrt ventil for støvoppsamler
Body MaterialAluminum
Senterlinjerør Senterstørrelse1-5 / 16 "
Volumkoeffisient20.00
Maks. Væsketemp.185 Grader F
MediaLuft / inert gass
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
Åpning Dia.1.125 "
Total høyde2.5 "
Total lengde2"
Samlet bredde3"
Rørstørrelse1"
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT 8353C033 Magnetventil 2/2 3/4 tommer Nc Aluminium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "1 311 NOK
RED HAT 8353H038 Magnetventil 2/2 1-1/2 Tommer Nc Aluminium | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "3 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc Aluminium
1 957 NOK / enhet