Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8353H038 Magnetventil 2/2 1-1/2 Tommer Nc Aluminium | AE4MLM 5LU51

RED HAT 8353H038 magnetventil 2/2 1-1/2 tommer Nc aluminium

På lager
Vare: AE4MLM Modell: 8353H038Kryssreferanse: 5LU51
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
3 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjernstyrt ventil for støvoppsamler
Body MaterialAluminum
Senterlinjerør Senterstørrelse1-5 / 16 "
Volumkoeffisient53.00
Maks. Væsketemp.185 Grader F
MediaLuft / inert gass
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
Åpning Dia.2"
Total høyde4.625 "
Total lengde5.187 "
Samlet bredde5.375 "
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT 8353C033 Magnetventil 2/2 3/4 tommer Nc Aluminium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "1 325 NOK
RED HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc Aluminium | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"1 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8353H038 magnetventil 2/2 1-1/2 tommer Nc aluminium
3 371 NOK / enhet