Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U31880.016.0125 Self Drilling Screw, 1-1/4 Inch Length, 410 Stainless Steel, #8-18 Thread Size, 100PK | CG8NDX 42NN73

FABORY U31880.016.0125 Selvborende skrue, 1-1/4 tomme lengde, 410 rustfritt stål, #8-18 gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8NDX Modell: U31880.016.0125Kryssref: 42NN73 / 156G05
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 i
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.312 "til 0.285"
Hodehøyde0.100 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 1 / 4 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For å feste forskjellige materialer til metall opptil 12 gauge

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U31880.016.0125 Selvborende skrue, 1-1/4 tomme lengde, 410 rustfritt stål, #8-18 gjengestørrelse, 100PK
77NOK /pakke