Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA magnetventil 2/2 1 tommer Nc 120/110v aluminium

På lager
Vare: AB7ZPV Model: HT8353G041V120/60 110/50DAKryssreferanse: 24W626
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
4 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialAluminum
Senterlinjerør Senterstørrelse2-13 / 16 "
Volumkoeffisient20.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.185 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1.125 "
Total høyde4.5 "
Total lengde3.437 "
Samlet bredde2 15 / 16 "
Rørstørrelse1"
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMin. Differensial for driftstrykkBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 125v Messing | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiMessing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "7 724 NOK
RED HAT 8342G020 Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessing2.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "7 823 NOK
RED HAT EF8342G020120/60DA Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "11 333 NOK
RED HAT 8360G071 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 180 NOK
RED HAT 8316G016 Magnetventil 3/2 3/8 Tommer NO 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMessing3.187 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "5 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA magnetventil 2/2 1 tommer Nc 120/110v aluminium
4 751 NOK / enhet