Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8316G016 Magnetventil 3/2 3/8 Tommer NO 120/110V | AH9UVC 44U287

RED HAT 8316G016 magnetventil 3/2 3/8 tommer NO 120/110V

På lager
Vare: AH9UVC Modell: 8316G016Kryssreferanse: 44U287
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
5 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.187 "
Volumkoeffisient2.50
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
MiljøvernInnendørs, Utendørs
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde5.25 "
Total lengde4 5 / 16 "
Samlet bredde2.75 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNBR
typenLuft, inerte gasser, vann
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts17.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9278
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Magnetventil
    • Maks. Driftstrykk Differensial luft / inert gass: 250 psi
    • Maks. Driftstrykk Differensialvann: 250 psi
    • Maks. Differensial lett olje for driftstrykk: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellMin. Differensial for driftstrykkBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc 120/110v Aluminium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminum2-13 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "4 751 NOK
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 125v Messing | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiMessing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "7 724 NOK
RED HAT 8342G020 Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessing2.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "7 823 NOK
RED HAT EF8342G020120/60DA Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "11 333 NOK
RED HAT 8360G071 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8316G016 magnetventil 3/2 3/8 tommer NO 120/110V
5 897 NOK / enhet