Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 125v Messing | AB7ZQQ 24W647

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD magnetventil 3/2 1/4 tommer Nc 125v messing

På lager
Vare: AB7ZQQ Modell: EFHC8321G001125/DCDDKryssreferanse: 24W647

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2"
Volumkoeffisient0.80
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Maks. Væsketemp.120 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
NEMA-vurdering3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Åpning Dia.9 / 32 "
Total høyde3 15 / 16 "
Total lengde3.125 "
Samlet bredde2.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning125 VDC
Watts20.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMin. Differensial for driftstrykkBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc 120/110v Aluminium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminum2-13 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "4 768 NOK
RED HAT 8342G020 Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessing2.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "8 464 NOK
RED HAT EF8342G020120/60DA Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "11 880 NOK
RED HAT 8360G071 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 359 NOK
RED HAT 8316G016 Magnetventil 3/2 3/8 Tommer NO 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMessing3.187 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "6 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD magnetventil 3/2 1/4 tommer Nc 125v messing
8 159 NOK / enhet