Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8360G071 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer 120/110v | AG6QMH 44U314

RED HAT 8360G071 magnetventil 3/2 1/4 tommer 120/110v

På lager
Vare: AG6QMH Modell: 8360G071Kryssreferanse: 44U314
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
2 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialPlast
Volumkoeffisient0.07
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.130 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde4.375 "
Total lengde2.25 "
Samlet bredde1 15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk100 psi
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonUniversell
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts9.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005

Produktvarianter

ProduktModellMin. Differensial for driftstrykkBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc 120/110v Aluminium | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminum2-13 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "4 751 NOK
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 125v Messing | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125/DCDD10 psiMessing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "7 724 NOK
RED HAT 8342G020 Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessing2.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "7 823 NOK
RED HAT EF8342G020120/60DA Dobbel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "11 333 NOK
RED HAT 8316G016 Magnetventil 3/2 3/8 Tommer NO 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMessing3.187 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "5 897 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8360G071 magnetventil 3/2 1/4 tommer 120/110v
2 180 NOK / enhet