Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT EF8320G182 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer NC 120/110V | AH9UWF 44U321

RED HAT EF8320G182 magnetventil 3/2 1/4 tommer NC 120/110V

På lager
Vare: AH9UWF Modell: EF8320G182Kryssreferanse: 44U321

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse1-13 / 16 "
Volumkoeffisient0.09
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
MiljøvernEksplosjonssikker, innendørs, utendørs
Hz50/60
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde3.75 "
Total lengde1-11 / 16 "
Samlet bredde1.437 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
typenLuft, inerte gasser, lett olje, vann
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts17.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Magnetventil
    • Maks. Driftstrykk Differensial luft / inert gass: 210 psi
    • Maks. Driftstrykk Differensialvann: 225 psi
    • Maks. Differensial lett olje for driftstrykk: 225 psi

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseMaks. Væsketemp.MediaMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Pris
RED HAT 8320G18424/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 24v Messing | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Messing1.75 "150 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 32 "2 399 NOK
RED HAT 8316G064120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/2 Tommer Nc 120/110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Messing3-15 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass og vann10 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "6 032 NOK
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/8 Tommer Nc 120/110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Messing1-5 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 64 "1 889 NOK
RED HAT 8320G18224/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 24v Messing | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Messing1-13 / 16 "150 Grader FLuft / inert gass, lett olje og vann0 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 16 "2 818 NOK
RED HAT EF8316G054120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 3/8 Tommer Nc 120/110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Messing3-15 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass og vann10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "7 304 NOK
RED HAT 8316P074 Magnetventil 3/2 3/4 Tommer Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Messing3-11 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass og vann10 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x11 / 16 "10 832 NOK
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA Magnetventil, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Messing3-15 / 16 "180 Grader FLuft / inert gass og vann10 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "5 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT EF8320G182 magnetventil 3/2 1/4 tommer NC 120/110V
4 017 NOK / enhet