Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXC 3UL91

RED HAT 8320G174 magnetventil 3/2 1/4 tommer universal 120v

På lager
Vare: AD2UXC Modell: 8320G174Kryssreferanse: 3UL91
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
2 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask magnetventil for eksos
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2-13 / 16 "
Volumkoeffisient0.12
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.200 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 32 "
Total høyde3.875 "
Total lengde3.125 "
Samlet bredde2 15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonUniversell
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts17.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonPris
RED HAT 8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 120/110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalt stengt3 496 NOK
RØD HATE EF8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 tommers Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalt stengt5 023 NOK
RED HAT 8320G013 Magnetventil 3/2 1/8 Tommer Nc 120/110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt stengt1 738 NOK
RED HAT 8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 310 NOK
RED HAT EF8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 308 NOK
RED HAT EF8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 280 NOK
RED HAT 8320G184 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 120v Messing | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Normalt stengt2 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8320G174 magnetventil 3/2 1/4 tommer universal 120v
2 137 NOK / enhet