Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT EF8345G00124/DCDD Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 24v | AB7ZRM 24W668

RED HAT EF8345G00124/DCDD Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 24v

På lager
Vare: AB7ZRM Modell: EF8345G00124/DCDDKryssreferanse: 24W668

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2"
Volumkoeffisient0.09
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Maks. Væsketemp.140 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
NEMA-vurdering3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde4 11 / 16 "
Total lengde3"
Samlet bredde2.125 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
Ventildesign4-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts11.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
RØD HAT EF8344G07024 / DCDD enkelt magnetventil 4/2 1/4 tommers 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 737 NOK
RØD HAT 8342G003P Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommers 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3s, 4, 4x2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "8 473 NOK
RØD HAT 8344G070 Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3s, 4, 4x2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "9 151 NOK
RØD HATE EF8344G070120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 769 NOK
RØD HAT 8344G001 Enkel magnetventil 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3s, 4, 4x2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "9 514 NOK
RØD HAT 8345P001 Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3s, 4, 4x3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "5 424 NOK
RED HAT 8344G074 Enkel magnetventil 4/2 1/2 tommer 120/110v | AD2UZZ 3UM15 8344G0741, 2, 3, 3s, 4, 4x2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "11 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT EF8345G00124/DCDD Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 24v
5 922 NOK / enhet