Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT EF8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer NC 24V Messing | AH9UWC 44U318

RED HAT EF8317G035 magnetventil 3/2 1/4 tommer NC 24V messing

På lager
Vare: AH9UWC Modell: EF8317G035Kryssreferanse: 44U318
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
4 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask magnetventil for eksos
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse1-9 / 16 "
Volumkoeffisient0.20
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
MiljøvernEksplosjonssikker, innendørs, utendørs
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Åpning Dia.3 / 32 "
Total høyde4"
Total lengde2 1 / 16 "
Samlet bredde2"
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
typenLuft, inerte gasser, lett olje, vann
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts11.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Magnetventil for rask eksos
    • Maks. Driftstrykk Differensial luft / inert gass: 75 psi
    • Maks. Driftstrykk Differensialvann: 30 psi
    • Maks. Differensial lett olje for driftstrykk: 30 psi

Produktvarianter

ProduktModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonPris
RED HAT 8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 120/110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalt stengt3 496 NOK
RØD HATE EF8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 tommers Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normalt stengt5 023 NOK
RED HAT 8320G013 Magnetventil 3/2 1/8 Tommer Nc 120/110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt stengt1 738 NOK
RED HAT 8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 310 NOK
RED HAT EF8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 308 NOK
RED HAT 8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 137 NOK
RED HAT EF8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT EF8317G035 magnetventil 3/2 1/4 tommer NC 24V messing
4 544 NOK / enhet