Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT EV8316G381V24/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 24v 316 Rustfritt Stål | AB7ZRD 24W660

RED HAT EV8316G381V24/DCDD magnetventil 3/2 1/4 tommer Nc 24v 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB7ZRD Modell: EV8316G381V24/DCDDKryssreferanse: 24W660

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
13 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body Material316 rustfritt stål
Senterlinjerør Senterstørrelse2-13 / 16 "
Volumkoeffisient1.50
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Maks. Væsketemp.130 Grader F
MediaLuft / inert gass
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Åpning Dia.5 / 16 "
Total høyde5 11 / 16 "
Total lengde2.125 "
Samlet bredde3 5 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts0.55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeVentilkonfigurasjonSpenningWattsPris
RED HAT EV8327G04224/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell24 VDC11.610 378 NOK
RED HAT EV8316G382V24/DCDD Magnetventil 3/2 3/8 Tommer Nc 24v 316 Rustfritt Stål | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRNormalt stengt24 VDC0.5513 305 NOK
RED HAT EV8314G30124/DCDD Magnetventil 3-veis 1/4 Tommer Universal 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRUniversell24 VDC1.45 833 NOK
RED HAT EV8327G042120/50-60DA magnetventil 3/2 1/4 tommer Universal Ss | AB7ZQZ 24W656 EV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell110 / 120 VAC1210 297 NOK
RED HAT EV8316G384V24/DCDD Magnetventil 3/2 1/2 Tommer Nc 24v 316 Rustfritt Stål | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormalt stengt24 VDC0.5513 719 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT EV8316G381V24/DCDD magnetventil 3/2 1/4 tommer Nc 24v 316 rustfritt stål
13 394 NOK / enhet