Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8320G184MS Magnetventil 3/2 1/4 Tommer NC 120/110V | AH9UVM 44U297

RED HAT 8320G184MS magnetventil 3/2 1/4 tommer NC 120/110V

På lager
Vare: AH9UVM Modell: 8320G184MSKryssreferanse: 44U297

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil med manuell operatør
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse1.75 "
Volumkoeffisient0.12
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
MiljøvernInnendørs, Utendørs
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 32 "
Total høyde3.75 "
Total lengde1-11 / 16 "
Samlet bredde1.437 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeNBR
typenLuft, inerte gasser, lett olje, vann
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnetventil Produktgruppe: Magnetventil med manuell operatør
    • Maks. Driftstrykk Differensial luft / inert gass: 150 psi
    • Maks. Driftstrykk Differensialvann: 150 psi
    • Maks. Differensial lett olje for driftstrykk: 150 psi

Produktvarianter

ProduktModellPris
RED HAT 8320G184MO Magnetventil 3/2 1/4 Tommer NC 120/110V | AH9UVL 44U296 8320G184MO2 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8320G184MS magnetventil 3/2 1/4 tommer NC 120/110V
2 591 NOK / enhet