VESTIL BTA-seriens lastebiler i aluminium, 6000 XNUMX lbs.


filtre
ANSI-klasse: MH 30.2 , Fasvinkel: 11 grader , Farge: Sølv , Avstand fra Bend til Edge: 9" , Avstand fra ben til kant: 12 " , Kanttype: skrå , Utstyrt med: Låseben i sveiset aluminium , Vektgrense: 6000 lbs. , Materiale: Aluminum
StilModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
A
BTA-06005472
-16.75 "-72 "5 / 16 "72 "54 "21 618 NOK
RFQ
A
BTA-06007248
-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "72 "19 527 NOK
RFQ
A
BTA-06007230
-11 "-30 "5 / 16 "30 "72 "13 028 NOK
RFQ
A
BTA-06006036
-11 "-36 "5 / 16 "36 "60 "12 626 NOK
A
BTA-06007272
-16.75 "-72 "3 / 8 "72 "72 "47 061 NOK
RFQ
A
BTA-06007260
-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "72 "24 496 NOK
RFQ
A
BTA-06006630
-11 "-30 "5 / 16 "30 "66 "12 125 NOK
A
BTA-06005448
-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "14 888 NOK
A
BTA-06005436
-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 755 NOK
A
BTA-06005460
-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "18 812 NOK
A
BTA-06006042
-11 "-42 "5 / 16 "42 "60 "14 731 NOK
A
BTA-06006078
-18.22 "-78 "3 / 8 "78.75 "60 "26 916 NOK
RFQ
A
BTA-06006030
-11 "-30 "5 / 16 "30 "60 "11 854 NOK
A
BTA-06006066
-17.16 "-66 "5 / 16 "65.75 "60 "22 391 NOK
A
BTA-06006048
-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "60 "16 965 NOK
B
BTA-06006672
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "3 / 8 "72 "66 "43 999 NOK
C
BTA-06008448
2 1 / 4 "11.75 "7"48 "5 / 16 "48 "84 "22 335 NOK
RFQ
D
BTA-06008460
2 1 / 4 "16.25 "10 "60 "3 / 8 "59 3 / 4 "84 "26 215 NOK
E
BTA-06006666
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "66 "39 602 NOK
F
BTA-06006654
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "66 "21 489 NOK
G
BTA-06005484
2 1 / 4 "17.75 "14 "84 "3 / 8 "84 "54 "26 587 NOK
H
BTA-06006084
2 1 / 4 "13.19 "14 "84 "3 / 8 "83 3 / 4 "60 "27 790 NOK
I
BTA-06008466
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "84 "55 380 NOK
J
BTA-06007848
2 1 / 4 "11.75 "7"48 "5 / 16 "48 "78 "21 189 NOK
RFQ
K
BTA-06007854
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "78 "23 509 NOK
L
BTA-06007860
2 1 / 4 "16.25 "10 "60 "3 / 8 "59 3 / 4 "78 "25 685 NOK
M
BTA-06008472
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "3 / 8 "72 "84 "58 918 NOK
RFQ
N
BTA-06005478
2 1 / 4 "16.75 "13 "78 "5 / 16 "78 "54 "23 837 NOK
O
BTA-06007266
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "72 "43 999 NOK
P
BTA-06006660
2 1 / 4 "66 "10 "60 "3 / 8 "59 3 / 4 "66 "22 950 NOK
Q
BTA-06006054
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "60 "18 826 NOK
R
BTA-06006648
2 1 / 4 "11.75 "7"48 "5 / 16 "48 "66 "18 927 NOK
S
BTA-06006072
2 1 / 4 "18.22 "12 "72 "3 / 8 "71 3 / 4 "60 "25 198 NOK
T
BTA-06005466
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "20 946 NOK
U
BTA-06007872
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "3 / 8 "72 "78 "51 988 NOK
V
BTA-06005454
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "17 166 NOK
W
BTA-06006060
2 1 / 4 "16.19 "10 "60 "5 / 16 "59 3 / 4 "60 "21 147 NOK
X
BTA-06007842
2 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "78 "19 472 NOK
RFQ
Y
BTA-06008454
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "84 "24 425 NOK
Z
BTA-06008442
2 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "84 "19 700 NOK
RFQ
A1
BTA-06007254
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "72 "21 619 NOK
B1
BTA-06007866
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "78 "48 422 NOK
C1
BTA-06008430
2 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "84 "15 777 NOK
RFQ
D1
BTA-06007236
2 1 / 8 "11 "5"36 "5 / 16 "36 "72 "14 774 NOK
RFQ
E1
BTA-06007836
2 1 / 8 "11 "5"36 "5 / 16 "36 "78 "17 166 NOK
RFQ
F1
BTA-06007830
2 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "78 "14 789 NOK
RFQ
G1
BTA-06007242
2 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "72 "16 808 NOK
RFQ
H1
BTA-06006642
2 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "66 "15 490 NOK
I1
BTA-06006636
2 1 / 8 "11 "5"36 "5 / 16 "36 "66 "14 087 NOK
J1
BTA-06005442
2 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "13 415 NOK
K1
BTA-06005430
2 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "9 821 NOK
L1
BTA-06008436
2 1 / 8 "11 "5"36 "5 / 16 "36 "84 "17 380 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?