VESTIL BTA-06007266 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7MXF Modell: BTA-06007266
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

43 999 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet6000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2 3 / 4 "
KantsteinsmaterialeAluminum
Kantsteinsbredde2 1 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardAluminum
Kanttypeskrå
Utstyrt medLåseben i sveiset aluminium
Høyde15.75 "
Høydedifferensial11 "
Lengde66 "
Lastekapasitet6000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde15.75 "
Total lengde66 "
Samlet bredde72 "
Tykke tykkelse3 / 8 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde66 "
Brukbar bredde67 1 / 2 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.05
Skipets høyde (cm)40.01
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-06005430 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "9 821 NOK
VESTIL BTA-06005436 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 755 NOK
VESTIL BTA-06005442 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "13 415 NOK
VESTIL BTA-06005448 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "14 888 NOK
VESTIL BTA-06005454 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "17 166 NOK
VESTIL BTA-06005460 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "18 812 NOK
VESTIL BTA-06005466 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "20 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-06007266 Lastebilbord, 6000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium
43 999 NOK / enhet