Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011334 Ledningsgrep rett 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Cord Grip rett 0.500-0.625 In

På lager
Vare: AB9BNU Modell: 074011334Kryssreferanse: 2AXJ9
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
1 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.500 til 0.625 tommer
LedningsgrepetypeVæsketett
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeNylonbeslag og rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)4-3 / 8 "
NPT-størrelse1/2 tommer
Handelsstørrelse1 / 2 "
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseMaterialeHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011333 Ledningsgrep rett 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylonbeslag og rustfritt stålnett1 / 2 "1 394 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011335 Ledningsgrep, rett hann, 0.375-0.5 tommers ledningsområde, med netting | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 668 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011336 Ledningsgrep, rett hann, 0.5-0.625 tommers ledningsområde, med netting | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 613 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011337 Ledningsgrep, rett hann, 0.625-0.750 tommers ledningsområde, med netting | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Cord Grip rett 0.500-0.625 In
1 395 NOK / enhet